BAHCO C-KLEMTANG PARALLEL 160MM 2964-160
Zelfinstellende grijpklem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2964-160
Rubix:A0767356
EAN:7314150124183

Documenten
Productdetails : BAHCO C-KLEMTANG PARALLEL 160MM 2964-160
Parallelklem met C-vormige bekken met drukplaten op kogelgewrichten. De drukplaat past zichzelf aan, parallel aan het werkstuk. Toepassing: Voor het klemvast klemmen van metaal, hout en kunststof. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
•Parallel C clamp grip
For securely clamping metal, wood and plastic
Two rotating pads to allow parallel, surface clamping
Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock
Shape: C-shaped locking clamp with swivel pads which adjust themselves in parallel to the work piece
For securely clamping metal, wood and plastic
Two rotating pads to allow parallel, surface clamping
Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock
Shape: C-shaped locking clamp with swivel pads which adjust themselves in parallel to the work piece
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Klemcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Capaciteit | 50 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Type | zelfinstellende parallel c-klem (zwenkpads, voor vlak parallel contact) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,23 excl. BTW
/ stuk
€ 28,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
