Referenties
Stanley:0-84-816
Rubix:10133171
EAN:3253560848163

Productdetails : STANLEY GRIPTANG "C" BEKKEN 285 MM (L) -90 MM (BEK) 0-84-816
STANLEY® has been the professional tradesman champion since 1843, STANLEY plier comes with jaws forged from carbon steel and fully heat treated for durability and optimal performance
Sterke punten
• Antiroest chroom behuizing
• Nauwkeurig afgewerkte bek
• Vertanding over ganse bek
• Klemkracht af te stellen met schroef
• Hendel voor snelle ontgrendeling
• Nauwkeurig afgewerkte bek
• Vertanding over ganse bek
• Klemkracht af te stellen met schroef
• Hendel voor snelle ontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x152x340 mm |
| Gewicht verpakking | 826 g |
| Lengte | 185 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,63 excl. BTW
/ stuk
€ 26,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden