MILWAUKEE GRIPTANG C-BEK 18, 480MM TORQUE LOCK 4932472260
Milwaukee griptang c-bek 18, 480mm torque lock 4932472260
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932472260
Rubix:A0878974
EAN:4058546339067


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | puntig |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 170 mm |
| Lengte | 480 mm |
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG C-BEK 18, 480MM TORQUE LOCK 4932472260
TORQUE LOCK™: Faster set up and easy release when clamping flat and round materials for welding. Extra force can be applied to the TORQUE LOCK™ screw for better and more secure grip. Can also be used for hanging / storage purposes. Hardened jaws: Better grip force on jobsite material. Rust protection: Chrome plated tool increases life by reducing corrosion. Lever release design: Traditional release lever for jobsite convenience.
Milwaukee TORQUE LOCK griptang voor lassen: snelle instelling en gecontroleerde éénhandige vrijgave. Voor vlak en rond werkstuk, met extra klemkracht mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | puntig |
| Klemcapaciteit | 170 mm |
| Lengte | 480 mm |
| Capaciteit | 170 mm |
| Type | c-klem griptang (torque lock™) met vaste/regular puntbekken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 59,90
€ 58,90 excl. BTW
/ stuk
€ 71,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen