BAHCO GRIPTANG GEBOGEN BEK 300MM 2953-300
Zelfsluitende tang met gebogen bekken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2953-300
Rubix:A0766995
EAN:7314150124077


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 67 mm |
| Lengte | 300 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO GRIPTANG GEBOGEN BEK 300MM 2953-300
Universele klemtang. Smal ontwerp met grote gebogen bekken voor goede grip op alle ronde werkstukken. Toepassing: voor werkplaatsen, garages en algemeen onderhoud. Materiaal: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
Universal grip, no cutter|Curved jaws, general purpose|Good grip on round parts|Thin jaws for good accessibility|Multipurpose tool for workshops, garages, plumbing, heating|Adjustable locking power, fixing nut and easy to unlock|Shape: slim design with large opening curved shaped jaws to allow firm hold on all round shapes|Multipurpose grip for workshops, garages and general maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 890 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 67 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Capaciteit | 67 mm |
| Gewicht | 910 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,39 excl. BTW
/ stuk
€ 40,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen