Referenties
Stanley:0-84-810
Rubix:10133177
EAN:3253560848101

Productdetails : STANLEY GRIPTANG RECHTE BEKKEN 190 MM (L) 38 MM BEK 0-84-810
Sterke punten
• Antiroest chroom behuizing
• Nauwkeurig afgewerkte bek
• Vertanding over ganse bek
• Klemkracht af te stellen met schroef
• Hendel voor snelle ontgrendeling
• Nauwkeurig afgewerkte bek
• Vertanding over ganse bek
• Klemkracht af te stellen met schroef
• Hendel voor snelle ontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x70x245 mm |
| Gewicht verpakking | 388 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 225 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,37 excl. BTW
/ stuk
€ 14,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen