MILWAUKEE GRIPTANG KETTING 9, 230MM TORQUE LOCK 4932500043
TORQUE LOCK™ kettingklem
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500043
Rubix:A0878492
Fabrikant:4932500043
EAN:4058546572075


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 79 mm |
| Lengte | 230 mm |
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG KETTING 9, 230MM TORQUE LOCK 4932500043
TORQUE LOCK™ kettingklem
TORQUE LOCK™ kettingklem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 79 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Capaciteit | 79 mm |
| Gewicht | 104,3 g |
| Type | kettingklem (kettinggreeptang / locking chain wrench) met torque lock™ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 44,90
€ 43,90 excl. BTW
/ stuk
€ 53,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen