MILWAUKEE GRIPTANG 8, 200MM TORQUE LOCK PLATTE BEK 42MM
Milwaukee griptang 8, 200mm torque lock platte bek 42mm
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471734
Rubix:A0879079
EAN:4058546296339

Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG 8, 200MM TORQUE LOCK PLATTE BEK 42MM
TORQUE LOCK™: Faster set up and easy release when clamping flat and round material. Extra force can be applied to the TORQUE LOCK™ screw for better and more secure grip. Can also be used for hanging / storage purposes. Hardened jaws: Better grip force on jobsite material. Rust protection: Chrome plated tool increases life by reducing corrosion. Lever release design: Traditional release lever for jobsite convenience. MAXBITE™ pliers have special jaw geometry for maximum grip.
Milwaukee TORQUE LOCK™ griptang voor het snel vastzetten van vlak plaatmateriaal. Platte bekken met 42 mm klemcapaciteit en eenvoudige vergrendeling/ontgrendeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Klemcapaciteit | 42 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Capaciteit | 42 mm |
| Gewicht | 540 g |
| Type | torque lock™ seamer (griptang/klem) met platte bekken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 27,90
€ 27,50 excl. BTW
/ stuk
€ 33,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
