Referenties
Bahco:2964-600
Rubix:A0767168
EAN:7314150124206
Productdetails : BAHCO C-KLEMTANG PARALLEL 600MM 2964-600
Parallelklem met C-vormige bekken met drukplaten op kogelgewrichten. De drukplaat past zichzelf aan, parallel aan het werkstuk. Toepassing: Voor het klemvast klemmen van metaal, hout en kunststof. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
•Parallel C clamp grip
For securely clamping metal, wood and plastic
Two rotating pads to allow parallel, surface clamping
Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock
Shape: C-shaped locking clamp with swivel pads which adjust themselves in parallel to the work piece
For securely clamping metal, wood and plastic
Two rotating pads to allow parallel, surface clamping
Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock
Shape: C-shaped locking clamp with swivel pads which adjust themselves in parallel to the work piece
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1910 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,57 excl. BTW
/ stuk
€ 73,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen