Referenties
Stahlwille:65632175
Rubix:10124641
EAN:4018754038114




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | universeel |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 25 mm |
| Lengte | 175 mm |
Productdetails : STAHLWILLE 2175 GRIPTANG 65632175
Met gesmede bekken (één bek recht, één bek halfrond), met snelontspanner, Chroom-Vanadium.
Sterke punten
•Forged Jaws (one Straight, One Contoured)
Quick Release Lever
Chrome Vanadium
Quick Release Lever
Chrome Vanadium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x56x175 mm |
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Vorm van de bekken | universeel |
| Klemcapaciteit | 25 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Capaciteit | 25 mm |
| Gewicht | 365 g |
| Type | universele zelfklemmende griptang (gripzang) 6563 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,59 excl. BTW
/ stuk
€ 30,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen