Referenties
Bahco:2968-235
Rubix:10081352
EAN:7314150103850

Productdetails : BAHCO GRIPTANG LANG PLATTE BEK 235MM 2968-235
Klemtang met groot oppervlak op beide bekken en ronde vorm van onderste bek. Toepassing: Grijpt platte werkstukken met een maximaal contact. Meer ruimte beschikbaar voor werkstukken. Geschikt voor het grijpen van L, U en T secties bij onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Klemcapaciteit | 43 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Capaciteit | 43 mm |
| Gewicht | 590 g |
| Type | griptang met draadknipper |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,75 excl. BTW
/ stuk
€ 22,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen