Referenties
Bahco:2965-200
Rubix:A0770349
EAN:7314150124152


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 60 mm |
| Lengte | 228 mm |
Productdetails : BAHCO LASKLEMTANG U-VORMIG 228MM 2965-200
Lasklemtang met U-vormige bekken. Toepassing: Maakt het mogelijk twee werkstukken in te klemmen. Geschikt voor assemblage- en laswerkzaamheden, auto-reparatie enz. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
•Adjustable locking power, fixing nut and easy to unlock
Gives powerful grip to 2 work pieces
Gives powerful grip to 2 work pieces
Toepassingen
Assembly and Welding Work;Car Repair
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 60 mm |
| Lengte | 228 mm |
| Capaciteit | 60 mm |
| Gewicht | 960 g |
| Type | lasgriptang (u-vormige las-/klemgrip, vergrendelbaar) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,22 excl. BTW
/ stuk
€ 29,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen