FACOM GRIPTANG MET LANGE BEK 517.10
517 - Griptang met lange bek «één instelling»
Zie technische informatieReferenties
Facom:517.10
Rubix:10108419
EAN:3148511821107




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 70 mm |
| Lengte | 235 mm |
Productdetails : FACOM GRIPTANG MET LANGE BEK 517.10
De Facom 517 griptang is ontworpen voor het vastgrijpen en blokkeren van onderdelen op moeilijk bereikbare plaatsen. De verstelbare stelschroef en de getande bekken zorgen voor een betrouwbare en nauwkeurige grip op uiteenlopende oppervlakken.
Kenmerken:
Deze griptangen zijn uitgerust met lange bekken die het eenvoudiger maken om onderdelen te bereiken die zich diep in een constructie of in beperkte ruimtes bevinden. Dankzij het verstelsysteem met schroef kan de opening nauwkeurig worden aangepast aan de afmetingen van het werkstuk. De getande bekken verbeteren de grip en beperken het risico op wegglijden onder belasting. De verchroomde afwerking beschermt het gereedschap tegen slijtage en vergemakkelijkt het onderhoud.
Specificaties:
517.6
• Klembereik (A max): 55,00 mm
• Koplengte (C): 50,00 mm
• Maximale breedte (H): 48,00 mm
• Totale lengte (L): 165,00 mm
517.10
• Klembereik (A max): 70,00 mm
• Koplengte (C): 80,00 mm
• Maximale breedte (H): 60,00 mm
• Totale lengte (L): 235,00 mm
Algemeen
• Garantie: levenslang (omruiling van het gereedschap)
Kenmerken:
Deze griptangen zijn uitgerust met lange bekken die het eenvoudiger maken om onderdelen te bereiken die zich diep in een constructie of in beperkte ruimtes bevinden. Dankzij het verstelsysteem met schroef kan de opening nauwkeurig worden aangepast aan de afmetingen van het werkstuk. De getande bekken verbeteren de grip en beperken het risico op wegglijden onder belasting. De verchroomde afwerking beschermt het gereedschap tegen slijtage en vergemakkelijkt het onderhoud.
Specificaties:
517.6
• Klembereik (A max): 55,00 mm
• Koplengte (C): 50,00 mm
• Maximale breedte (H): 48,00 mm
• Totale lengte (L): 165,00 mm
517.10
• Klembereik (A max): 70,00 mm
• Koplengte (C): 80,00 mm
• Maximale breedte (H): 60,00 mm
• Totale lengte (L): 235,00 mm
Algemeen
• Garantie: levenslang (omruiling van het gereedschap)
Sterke punten
• Betere toegankelijkheid in smalle of diepe ruimtes
• Stabiele grip dankzij nauwkeurig instelbare klemkracht
• Getande bekken zorgen voor extra houvast op verschillende oppervlakken
• Levenslange garantie met omruiling
• Stabiele grip dankzij nauwkeurig instelbare klemkracht
• Getande bekken zorgen voor extra houvast op verschillende oppervlakken
• Levenslange garantie met omruiling
Toepassingen
De Facom 517 griptangen worden gebruikt in situaties waar de toegankelijkheid beperkt is, zoals bij mechanische assemblages in smalle constructies, tijdelijke fixatie tijdens montagewerkzaamheden of het vasthouden van onderdelen tijdens boren, lassen of verlijmen. Dankzij de lange bekken kunnen schroeven, moeren en stangen worden bereikt die zich diep in een opening bevinden of achter obstakels verscholen zitten.
In werkplaatsen voor plaatbewerking, leidingwerk en metaalconstructies worden deze tangen gebruikt voor het snel fixeren van onderdelen vóór het hechten of lassen. In industriële onderhoudsomgevingen ondersteunen ze montage- en demontagewerkzaamheden aan installaties waar de beschikbare werkruimte beperkt is.
In werkplaatsen voor plaatbewerking, leidingwerk en metaalconstructies worden deze tangen gebruikt voor het snel fixeren van onderdelen vóór het hechten of lassen. In industriële onderhoudsomgevingen ondersteunen ze montage- en demontagewerkzaamheden aan installaties waar de beschikbare werkruimte beperkt is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 447 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 240x65x22 mm |
| Gewicht verpakking | 447 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 70 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Capaciteit | 70 mm |
| Gewicht | 430 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,46 excl. BTW
/ stuk
€ 44,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen