Referenties
Gedore:137 7-11
Rubix:10018194
Fabrikant:2325322
EAN:4010886894583

Productdetails : GEDORE GRIPSLEUTEL 11MM - 137 7-11
• tbv lastig toegankelijke plaatsen
• tbv versleten bouten of moeren, welke anders slechts zeer moeizaam losgedraaid kunnen worden.
• de probleemoplosser in automotive en industrie
• bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangen etc.
Gripsleutel 11 mm tbv lastig toegankelijke plaatsen tbv versleten bouten of moeren, welke anders slechts zeer moeizaam losgedraaid kunnen worden. de probleemoplosser in automotive en industrie bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangen etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 321 g |
| Klemcapaciteit | 11 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Gewicht | 305 g |
| Type | gripsleutel 11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,45 excl. BTW
/ stuk
€ 67,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
