MILWAUKEE GRIPTANG 10, 250MM TORQUE LOCK GEBOGEN MAXBITE
Milwaukee griptang 10, 250mm torque lock gebogen maxbite
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471729
Rubix:A0879083
EAN:4058546296285


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 250 mm |
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG 10, 250MM TORQUE LOCK GEBOGEN MAXBITE
TORQUE LOCK™: Faster set up and easy release when clamping flat and round material. Extra force can be applied to the TORQUE LOCK™ screw for better and more secure grip. Can also be used for hanging / storage purposes. Hardened jaws: Better grip force on jobsite material. Rust protection: Chrome plated tool increases life by reducing corrosion. Lever release design: Traditional release lever for jobsite convenience. MAXBITE™ pliers have special jaw geometry for maximum grip.
Milwaukee griptang TORQUE LOCK™ MAXBITE™ met gebogen bek en 250 mm lengte. Snelle instelling en veilige grip op zowel ronde als vlakke materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Capaciteit | 50 mm |
| Gewicht | 560 g |
| Type | torque lock™ maxbite™ vergrendel klem (gebogen bek) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 20,90
€ 20,50 excl. BTW
/ stuk
€ 24,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen