ROEBUCK GRIPTANG 4 STANDEN GEBOGEN 845297

Griptang met groot bereik diepe bek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:845297
Rubix:11262554
EAN:3660338075711
ROEBUCK GRIPTANG 4 STANDEN GEBOGEN 845297

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenlang
Klemcapaciteit105 mm
Lengte275 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK GRIPTANG 4 STANDEN GEBOGEN 845297


Ontgrendelen met één hand.
Capaciteit: opening: 105 mm
Diameter: 95 mm
Diepte: 85 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenlang
Klemcapaciteit105 mm
Lengte275 mm
Capaciteit105 mm
Gewicht800 g
€ 52,93 excl. BTW
/ stuk
€ 64,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen