FACOM GRIPTANG 582.7

Klemtang

Zie technische informatie

Referenties

Facom:582.7
Rubix:10100245
EAN:3148517716315
FACOM GRIPTANG 582.7

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenlang
Klemcapaciteit45 mm
Lengte175 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GRIPTANG 582.7


De Facom 582.7 automatische griptang met lange bekken is ontworpen voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. De tang stelt zich automatisch af op het vast te klemmen werkstuk; alleen de klemdruk hoeft te worden ingesteld. Dankzij de lange bekken en de ontgrendeling met één hand kan efficiënt worden gewerkt in beperkte ruimtes. De bekken, uitgevoerd in gesmeed chroom-molybdeenstaal, bieden een hoge slijtvastheid en een lange levensduur.

Kenmerken:
Deze automatische griptang met lange bekken is ontworpen om onderdelen vast te houden, te plaatsen of te verwijderen op moeilijk toegankelijke plaatsen. De aangepaste lange bekken maken het mogelijk zowel platte als ronde onderdelen stevig vast te houden en vergemakkelijken werkzaamheden aan componenten die verzonken liggen of diep in een behuizing zijn geplaatst.
De gepatenteerde automatische afstelling op het vast te klemmen werkstuk elimineert de noodzaak om de opening handmatig in te stellen: alleen de klemdruk hoeft aan het werkstuk te worden aangepast. Ontgrendeling met één hand gebeurt via de hendel aan de binnenkant, waardoor de andere hand beschikbaar blijft om het werkstuk te stabiliseren of een andere handeling uit te voeren.
De handgreep is voorzien van vierkante ribbels tegen wegglijden, zodat een veilige grip behouden blijft, zelfs in olieachtige of vettige omstandigheden. De bekken zijn uitgevoerd in gesmeed chroom-molybdeenstaal, waardoor zij zeer slijtvast zijn en uitstekend bestand tegen vervorming onder belasting. De verchroomde uitvoering en het gepatenteerde gebruineerde mechanisme beschermen het gereedschap tegen corrosie en dragen bij aan een lange levensduur.

Specificaties:
• Klemcapaciteit: 45 mm
• Totale lengte (L): 175 mm
• Hoogte (H): 45 mm
• Kopbreedte (B): 61 mm
• Dikte (C): 5,5 mm
• Nettogewicht: 0,256 kg
• Type bekken: recht, lange bekken
• Materiaal van de bekken: gesmeed chroom-molybdeenstaal
• Uitvoering: verchroomd, gepatenteerd gebruineerd mechanisme
• Garantie: levenslange omruilgarantie

Sterke punten

• De aangepaste lange bekken maken het mogelijk platte of ronde onderdelen vast te houden op moeilijk toegankelijke plaatsen.
• De automatische afstelling op het vast te klemmen werkstuk elimineert het vooraf instellen van de opening en bespaart tijd bij repetitieve werkzaamheden.
• De bekken van gesmeed chroom-molybdeenstaal zijn zeer slijtvast en behouden hun vorm ook bij intensief gebruik.
• Ontgrendeling met één hand via de hendel aan de binnenkant laat de andere hand vrij om het werkstuk te stabiliseren of een andere handeling uit te voeren.
• De levenslange omruilgarantie van Facom biedt extra zekerheid voor een duurzame investering.

Toepassingen

Deze automatische griptang met lange bekken is ideaal voor werkzaamheden waarbij de beschikbare ruimte beperkt is of waarbij het werkstuk slechts indirect bereikbaar is. Binnen het industrieel onderhoud wordt zij gebruikt om mechanische onderdelen tijdelijk vast te houden tijdens montage-, demontage- of herstellingswerkzaamheden aan omvangrijke installaties, zoals machinegereedschappen, mechanische kasten en hydraulische of pneumatische systemen.
In de carrosseriebouw, de lichte plaatbewerking en de industriële slotenmakerij wordt de tang gebruikt om vlakke of cilindrische onderdelen te positioneren tijdens puntlassen of schroefverbindingen. Onderhoudstechnici en kabelmonteurs zetten haar eveneens in om componenten te verwijderen die diep in behuizingen zijn gemonteerd.
Dankzij het vermogen om zowel platte als ronde onderdelen stevig vast te grijpen, is deze griptang veelzijdig inzetbaar in algemene werkplaatsuitrustingen, het onderhoud van bedrijfsvoertuigen en interventies op locatie binnen sectoren zoals de energie-industrie, de voedingsverwerkingsindustrie en de kunststofverwerkende industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenlang
Klemcapaciteit45 mm
Lengte175 mm
Capaciteit5,5 mm
Gewicht256 g
Type582,7
€ 41,25 excl. BTW
/ stuk
€ 49,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen