FACOM GRIPTANG KORTE BEKKEN 500A

Griptang met korte bekken

Zie technische informatie

Referenties

Facom:500A
Rubix:10560378
EAN:3662424019821
FACOM GRIPTANG KORTE BEKKEN 500A

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenkort
Klemcapaciteit80 mm
Lengte230 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GRIPTANG KORTE BEKKEN 500A


De Facom 500A griptang met korte bekken is ontworpen om een stevig en veilig vasthouden te garanderen bij de meest veeleisende klemwerkzaamheden. Dankzij het doeltreffende vergrendelingssysteem en het ergonomische ontwerp kan deze tang veilig met een hand worden gebruikt. Dit model onderscheidt zich door de korte, gegroefde bekken die bijzonder effectief zijn voor het vastklemmen van buizen met kleine diameters.

Kenmerken:
De Facom 500A griptang onderscheidt zich door de korte bekken met een gefreesde groef, die een optimale grip bieden op buizen met een kleine diameter. De ontgrendelingshendel maakt een vloeiende, schokvrije opening mogelijk, wat het gebruik comfortabel en veilig maakt. De 5-standenverstelling maakt een nauwkeurige instelling van de opening mogelijk, waardoor de tang zich aanpast aan verschillende diameters van werkstukken. De matte chroomafwerking biedt een goede bescherming tegen corrosie, terwijl het gewicht van 740 g zorgt voor stabiliteit zonder dat dit ten koste gaat van de hanteerbaarheid. Deze tang is ontworpen voor bediening met een hand, wat interventies in krappe ruimtes vergemakkelijkt.

Specificaties:
• Bekbreedte: 17 mm
• Kopbreedte: 81 mm
• Producthoogte: 81 mm
• Klembereik bekken: 17 mm
• Aantal verstelmogelijkheden: 5
• Tangtype: griptang met korte bekken
• Tandtype: glad
• Materiaal kop: chroom
• Afwerking: mat chroom

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevend Frans merk op het gebied van professioneel gereedschap. Het ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en het onderhoud. Het merk maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep, biedt meer dan 10.000 referenties en onderscheidt zich door de robuustheid, precisie en ergonomie van zijn producten. Facom heeft als missie om dagelijks prestaties en veiligheid te garanderen.

Sterke punten

• Gecontroleerd ontgrendelen dankzij de ergonomische hendel, voor extra veiligheid
• Eenhandige bediening, ideaal voor snelle interventies en moeilijk toegankelijke plaatsen
• Korte bekken met gefreesde groef, perfect voor het vastklemmen van buizen met kleine diameters
• Nauwkeurige instelling dankzij 5 vergrendelposities

Toepassingen

De Facom 500A griptang wordt aanbevolen voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden in de werktuigbouw, metaalproductie en werkplaatsen. Deze tang is bedoeld voor technici, monteurs en vaklieden die op zoek zijn naar een betrouwbare klemoplossing in krappe ruimtes of voor het bewerken van kleine buisvormige onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht790 g
Afmeting verpakking (D x B x H)285x125x30 mm
Gewicht verpakking793 g
Vorm van de bekkenkort
Klemcapaciteit80 mm
Lengte230 mm
Capaciteit17 mm
Gewicht740 g
€ 48,78 excl. BTW
/ stuk
€ 59,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen