Referenties
Gedore:137 10-21
Rubix:10018184
Fabrikant:2325446
EAN:4010886894675

Productdetails : GEDORE GRIPSLEUTEL 21MM - 137 10-21
• tbv lastig toegankelijke plaatsen
• tbv versleten bouten of moeren, welke anders slechts zeer moeizaam losgedraaid kunnen worden.
• de probleemoplosser in automotive en industrie
• bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangen etc.
Gripsleutel 21 mm tbv lastig toegankelijke plaatsen tbv versleten bouten of moeren, welke anders slechts zeer moeizaam losgedraaid kunnen worden. de probleemoplosser in automotive en industrie bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangen etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Klemcapaciteit | 21 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Capaciteit | 21 mm |
| Gewicht | 620 g |
| Type | gripsleutel 21 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,01 excl. BTW
/ stuk
€ 89,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
