IRWIN VISE-GRIP KLEMTANG 10WR 10/250MM T0502EL4
Vergrendelingstangen met gebogen bekken en draadknipper - Original
Zie technische informatieReferenties
Irwin:T0502EL4
Rubix:11307042
EAN:0038548000510

Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 48 mm |
| Lengte | 250 mm |
Productdetails : IRWIN VISE-GRIP KLEMTANG 10WR 10/250MM T0502EL4
IRWIN® VISE-GRIP® Original vergrendelingstangen, met een klassieke beschermde ontgrendelingshendel, zijn ontworpen om maximale klemkracht te leveren.
Sterke punten
UNIEKE GEBOGEN BEK
Ideaal om verschillende vormen van oppervlakken veilig vast te grijpen en te belasten met koppel, waaronder ronde buizen, vierkante of zeskantbouten en meer. Perfect voor elke toepassing die maximaal koppel vereist
ZELFVERSTERKENDE ONDERBEK
Het bekmechanisme levert 3X meer klemkracht*. Het scharnier laat de bek zich op het werkstuk uitlijnen voor maximale grip zonder wegglijden of afronding
2X LANGERE LEVENSDUUR
Hoogwaardig legeringsstaal is warmtebehandeld voor maximale taaiheid en duurzaamheid
INBUS-AFSTELSCHROEF
Aandraaien trekt het materiaal dichter naar elkaar toe voor een stevigere grip. Losdraaien zorgt voor gecontroleerde ontgrendeling
Ideaal om verschillende vormen van oppervlakken veilig vast te grijpen en te belasten met koppel, waaronder ronde buizen, vierkante of zeskantbouten en meer. Perfect voor elke toepassing die maximaal koppel vereist
ZELFVERSTERKENDE ONDERBEK
Het bekmechanisme levert 3X meer klemkracht*. Het scharnier laat de bek zich op het werkstuk uitlijnen voor maximale grip zonder wegglijden of afronding
2X LANGERE LEVENSDUUR
Hoogwaardig legeringsstaal is warmtebehandeld voor maximale taaiheid en duurzaamheid
INBUS-AFSTELSCHROEF
Aandraaien trekt het materiaal dichter naar elkaar toe voor een stevigere grip. Losdraaien zorgt voor gecontroleerde ontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 48 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Gewicht | 549 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,07 excl. BTW
/ stuk
€ 26,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden