IRWIN VISE-GRIP KLEMTANG 10CR 4/100MM T1002EL4
Irwin vergrendeltang met gebogen bek
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Irwin:T1002EL4
Rubix:20980011
EAN:0038548001098



Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 25 mm |
| Lengte | 100 mm |
Documenten
Productdetails : IRWIN VISE-GRIP KLEMTANG 10CR 4/100MM T1002EL4
IRWIN Vise-Grip WRC Curved Jaw Locking Pliers zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen en vormen van materiaal. De ingebouwde draadsnijder kan schroeven en bouten tot 1/4 inch (6mm) diameter in meerdere sneden doorsnijden.
Sterke punten
Deze IRWIN Vise-Grip WRC Curved Jaw Locking Pliers zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen en vormen van materiaal
Ze zijn gemaakt van hoogwaardig warmtebehandeld legeringsstaal voor maximale taaiheid en duurzaamheid. De geharde tanden zijn ontworpen om vanuit elke hoek te grijpen; en de gebogen bekvorm is beter geschikt om rond gebogen werkstukken te passen
De klassieke trekkerontgrendeling van de tang biedt maximale vergrendelingskracht
De inbusverstelbout wordt aangedraaid om de druk aan te passen en materialen naar elkaar toe te trekken en zorgt tevens voor een gecontroleerde ontgrendeling
Ze zijn gemaakt van hoogwaardig warmtebehandeld legeringsstaal voor maximale taaiheid en duurzaamheid. De geharde tanden zijn ontworpen om vanuit elke hoek te grijpen; en de gebogen bekvorm is beter geschikt om rond gebogen werkstukken te passen
De klassieke trekkerontgrendeling van de tang biedt maximale vergrendelingskracht
De inbusverstelbout wordt aangedraaid om de druk aan te passen en materialen naar elkaar toe te trekken en zorgt tevens voor een gecontroleerde ontgrendeling
Toepassingen
Vastgrijpen
Klemmen
Klemmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 25 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Capaciteit | 25 mm |
| Type | vergrendeltangen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,69 excl. BTW
/ stuk
€ 15,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden