Referenties
Stahlwille:65632250
Rubix:10124642
EAN:4018754038121




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | halfrond |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 250 mm |
Productdetails : STAHLWILLE 2250 GRIPTANG 65632250
Met gesmede bekken (één bek recht, één bek halfrond), met snelontspanner, Chroom-Vanadium.
Sterke punten
•Quick release lever
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x65x250 mm |
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Klemcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Capaciteit | 30 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Type | universele zelfgrijptang (griptang) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,33 excl. BTW
/ stuk
€ 35,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen