Referenties
Facom:501APB
Rubix:10108367
EAN:3662424020919






Productdetails : FACOM AUTOMATISCHE GRIPTANG LANGE BEKKEN 501APB
De Facom 501A griptang met lange bekken is een onmisbaar gereedschap voor veeleisende professionals. Deze tang is ontworpen om een precieze en veilige grip te bieden en onderscheidt zich door robuustheid, functionaliteit en gebruiksgemak. Dankzij het ergonomische ontwerp en de geavanceerde technische eigenschappen is dit gereedschap effectief inzetbaar in tal van industriële en ambachtelijke toepassingen.
Kenmerken:
De Facom 501A griptang met lange bekken biedt een betrouwbare klemming die zich aanpast aan uiteenlopende werkconfiguraties. Het bekopeningsmechanisme in 5 standen maakt snelle verstellingen mogelijk, terwijl de ontgrendelingshendel zorgt voor een gecontroleerde en schokvrije vrijgave. De gefreesde groef op de bovenste bek garandeert een optimale grip op dunne buizen en vergroot de veelzijdigheid van het gereedschap. De verchroomde afwerking biedt uitstekende corrosiebestendigheid en een lange levensduur. Bovendien kan het gereedschap met een hand worden bediend, wat maximale gebruiksvriendelijkheid oplevert.
Specificaties:
• Afwerking: mat verchroomd
• Toepassingsmateriaal: metaal
• Materiaal bek: chroom
• Aantal verstelmogelijkheden: 5
• Aantal delen: 1
• Bediening met een hand: ja
• Ophangogen: ja
• Type griptang: griptang met grote capaciteit
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Kenmerken:
De Facom 501A griptang met lange bekken biedt een betrouwbare klemming die zich aanpast aan uiteenlopende werkconfiguraties. Het bekopeningsmechanisme in 5 standen maakt snelle verstellingen mogelijk, terwijl de ontgrendelingshendel zorgt voor een gecontroleerde en schokvrije vrijgave. De gefreesde groef op de bovenste bek garandeert een optimale grip op dunne buizen en vergroot de veelzijdigheid van het gereedschap. De verchroomde afwerking biedt uitstekende corrosiebestendigheid en een lange levensduur. Bovendien kan het gereedschap met een hand worden bediend, wat maximale gebruiksvriendelijkheid oplevert.
Specificaties:
• Afwerking: mat verchroomd
• Toepassingsmateriaal: metaal
• Materiaal bek: chroom
• Aantal verstelmogelijkheden: 5
• Aantal delen: 1
• Bediening met een hand: ja
• Ophangogen: ja
• Type griptang: griptang met grote capaciteit
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Sterke punten
• Precieze klemming dankzij de gefreesde groef in de bek
• Snelle verstelling met bekopening in 5 standen
• Gecontroleerd en schokvrij ontgrendelen
• Eenvoudig te bedienen met een hand
• Geschikt voor complexe toepassingen dankzij lange bekken
• Chroomafwerking, corrosiebestendig
• Licht en compact, gemakkelijk mee te nemen
• Compatibel met verschillende typen buizen en onderdelen
• Snelle verstelling met bekopening in 5 standen
• Gecontroleerd en schokvrij ontgrendelen
• Eenvoudig te bedienen met een hand
• Geschikt voor complexe toepassingen dankzij lange bekken
• Chroomafwerking, corrosiebestendig
• Licht en compact, gemakkelijk mee te nemen
• Compatibel met verschillende typen buizen en onderdelen
Toepassingen
Deze griptang is ideaal voor professionals in de industrie, het onderhoud, het ambacht en mechanische werkplaatsen. Deze tang maakt het mogelijk om onderdelen met een kleine diameter stevig vast te houden, te werken in beperkte ruimtes en complexe klemtaken uit te voeren. Dit gereedschap is geschikt voor industrieel onderhoud, loodgieterij, elektriciteit en de metaalconstructie en biedt een opmerkelijke veelzijdigheid voor de dagelijkse interventies van zowel kmo’s als grote industriële bedrijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | lang |
| Klemcapaciteit | 110 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Capaciteit | 17 mm |
| Gewicht | 770 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,00 excl. BTW
/ stuk
€ 60,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen