BAHCO GRIPTANG EXTRA LANG 165MM 2952-165
Grip-vergrendelingstang met lange en smalle bekken
Zie technische informatieReferenties
Bahco:2952-165
Rubix:A0767358
EAN:7314150103836


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 55 mm |
| Lengte | 165 mm |
Productdetails : BAHCO GRIPTANG EXTRA LANG 165MM 2952-165
Klemtangen met lange smalle bekken en gebogen sectie. Toepassing: Voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Ook voor het grijpen van ronde voorwerpen. Hulpmiddel bij het vasthouden, plaatsen of uitnemen van onderdelen in nauwe ruimen, motoren enz. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
Thin nose grip|Long, slim and narrow jaw design, with curved section|Holds flat and round parts|Provides good grip in deep, recessed areas|For holding, placing or extracting parts|Adjustable locking power, fixing nut and easy to unlock|Provides aid when holding, placing or extracting pieces in awkward areas, engines etc.|Enables pliers to reach deep into recessed areas, same pliers can hold rounded objects
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 55 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,01 excl. BTW
/ stuk
€ 20,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen