Referenties
Gedore:136 BM
Rubix:10012431
Fabrikant:6406030
EAN:4010886640609

Productdetails : GEDORE BREEDBEK-GRIPTANG 200X80MM - 136 BM
• voor het klemmen van kanten en oppervlakken
• 80 mm bekbreedte
• vernikkeld
Breedbek-griptang 200x80 mm voor het klemmen van kanten en oppervlakken 80 mm bekbreedte vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 416 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Klemcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Capaciteit | 80 mm |
| Gewicht | 416 g |
| Type | breedbek-griptang |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,45 excl. BTW
/ stuk
€ 52,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
