BAHCO GRIPTANG DRAADKNIPPER 300MM 2951-300

Grip-vergrendelingstang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2951-300
Rubix:10081845
EAN:7314150102228
BAHCO GRIPTANG DRAADKNIPPER 300MM 2951-300

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit67 mm
Lengte300 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO GRIPTANG DRAADKNIPPER 300MM 2951-300


Klemtangen met gebogen bekken voor universeel gebruik. Smalle bekken voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Toepassing: Auto-onderhoud, garages, werkplaatsen, productie- en onderhoudswerkplaatsen, loodgieters. De draadknipper is o.a. geschikt voor het knippen van lasdraad. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend. Met draadknipper.

Sterke punten

•Gripping capacity of 30 mm to 75 mm
Cutting capacity: 1.2 mm to 4 mm of Fe+
Chrome finish for good rust protection
Curved jaws, general purpose
Good grip on round parts
Thin, neat jaws for good accessibility
Includes cutter, suitable for cutting welding leads
Adjustable locking power fixing nut easy to unlock
To be used on cars, in the garage or in the workshop or factory for production or maintenance applications as well as for plumbing and heating work
Edges will cut welding leads etc

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht910 g
Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit67 mm
Lengte300 mm
Capaciteit67 mm
Gewicht890 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 41,54 excl. BTW
/ stuk
€ 50,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen