Referenties
Bahco:2997-250
Rubix:A0770616
EAN:7314150124237

Productdetails : BAHCO KLEMTANG UNIVERSEEL 235MM 2997-250
Korte bekken. Uitvoering: verchroomd voor goede roestbescherming. Vorm: rechte en ronde bekken die kunnen worden aangepast in 4 verschillende posities voor een verbeterde grip. Toepassing: klemt de meeste L, T & U profielen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Vorm van de bekken | universeel |
| Lengte | 235 mm |
| Gewicht | 550 g |
| Type | universele griptang (4 posities, korte bekken) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,93 excl. BTW
/ stuk
€ 70,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
