Referenties
Bahco:SS415-225
Rubix:A0765833
EAN:7314150406074




Productdetails : BAHCO GRIPTANG RVS 225MM SS415-225
Bahco SS415-225 RVS griptang/locking plier met rechte bekken. Geschikt voor corrosiegevoelige toepassingen; AISI 420, magnetisch en autoclaafsteriliseerbaar tot 121°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | recht |
| Klemcapaciteit | 63 mm |
| Lengte | 225 mm |
| Capaciteit | 10 mm |
| Gewicht | 420 g |
| Type | rvs lockingtang / griptang (aisi 420) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,15 excl. BTW
/ stuk
€ 197,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen