Referenties
Gedore:139
Rubix:10012448
Fabrikant:6407940
EAN:4010886640791

Productdetails : GEDORE GRIPTANG 10" - 139
• met beweegbare onderbek voor het vlak spannen
• hefboom-ontspanner met kunststof overtrokken
• vernikkeld
Griptang 10" met beweegbare onderbek voor het vlak spannen hefboom-ontspanner met kunststof overtrokken vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 577 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Klemcapaciteit | 45 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Capaciteit | 45 mm |
| Gewicht | 577 g |
| Type | griptang (special grip wrench) |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,45 excl. BTW
/ stuk
€ 52,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
