Referenties
Stahlwille:65642175
Rubix:10124644
EAN:4018754038138




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | halfrond |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 175 mm |
Productdetails : STAHLWILLE 2175 GRIPTANG 65642175
Met halfronde, gesmede bekken, met snelontspanner en draadsnijder, Chroom-Vanadium.
Sterke punten
•Forged contoured jaws
quick release lever, wire cutter
Chrome Vanadium
quick release lever, wire cutter
Chrome Vanadium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x54x175 mm |
| Logistiek gewicht | 323 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Klemcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Capaciteit | 30 mm |
| Gewicht | 323 g |
| Type | griptang (6564) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,01 excl. BTW
/ stuk
€ 31,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen