Referenties
Gedore:138 Z-600
Rubix:10012446
Fabrikant:6410810
EAN:4010886641088

Productdetails : GEDORE PROFIEL-GRIPTANG 24" - 138 Z-600
• tbv het klemmen van extreem diepe profielen
• bekken van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal gesmeed en gelast
• zeer grote spandiepte
• vernikkeld
• hefboom ontspanner blauw kunststof overtrokken
Profiel-griptang 24" tbv het klemmen van extreem diepe profielen bekken van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal gesmeed en gelast zeer grote spandiepte vernikkeld hefboom ontspanner blauw kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1428 g |
| Vorm van de bekken | lang |
| Klemcapaciteit | 400 mm |
| Lengte | 600 mm |
| Capaciteit | 400 mm |
| Gewicht | 1428 g |
| Type | profiel-griptang voor extreem diepe profielen (profiel-sectie grip wrench) |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,09 excl. BTW
/ stuk
€ 115,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
