IRWIN VISE-GRIP KLEMTANG LANGE BEK 9LN 9/225MM T1502EL4
Irwin Vise-Grip Long Nose Locking Pliers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Irwin:T1502EL4
Rubix:A0238450
EAN:0038548001517



Documenten
Productdetails : IRWIN VISE-GRIP KLEMTANG LANGE BEK 9LN 9/225MM T1502EL4
VISE-GRIP® Original Long Nose Locking Pliers 9LN 225mm met een klassieke beschermde trekkerontgrendeling, zijn ontworpen om maximale vergrendelingskracht te bieden. De lange, rechte neus biedt gemakkelijke toegang in nauwe, moeilijk bereikbare plaatsen; de rechte bek zorgt voor maximaal contact op vlakke, vierkante of zeskantige materialen en is perfect voor elke toepassing die maximaal koppel vereist. Het zelfversterkende onderste bekmechanisme levert 3X meer klemkracht. Het scharnier zorgt ervoor dat de bek zich op het werkstuk uitlijnt voor maximale grip zonder te slippen of te beschadigen. Hoogwaardig legeringsstaal met 2X langere levensduur is warmtebehandeld voor maximale taaiheid en duurzaamheid. De inbussleutel-afstelschroef wordt aangedraaid om materialen dichter naar elkaar te trekken voor een strakkere grip en losgedraaid om gecontroleerde ontgrendeling te bieden.
Sterke punten
De lange, rechte neus biedt gemakkelijke toegang in nauwe, moeilijk bereikbare plaatsen
Het zelfversterkende onderste bekmechanisme levert 3X meer klemkracht
Hoogwaardig legeringsstaal met 2X langere levensduur, warmtebehandeld
Het scharnier zorgt ervoor dat de bek zich op het werkstuk uitlijnt
Inbussleutel-afstelschroef
Het zelfversterkende onderste bekmechanisme levert 3X meer klemkracht
Hoogwaardig legeringsstaal met 2X langere levensduur, warmtebehandeld
Het scharnier zorgt ervoor dat de bek zich op het werkstuk uitlijnt
Inbussleutel-afstelschroef
Toepassingen
Vasthouden
Klemmen
Klemmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | lang |
| Klemcapaciteit | 70 mm |
| Lengte | 225 mm |
| Capaciteit | 70 mm |
| Type | vergrendeltangen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,86 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 59,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen