ROEBUCK GRIPTANG GROOT 55 X 55 X 75 MM - 845295

Griptang met groot bereik korte bek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:845295
Rubix:11262500
EAN:3660338075704
ROEBUCK GRIPTANG GROOT 55 X 55 X 75 MM - 845295

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenkort
Klemcapaciteit55 mm
Lengte220 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK GRIPTANG GROOT 55 X 55 X 75 MM - 845295


4 posities.
Ontgrendelen met één hand.
Capaciteit: opening 55 mm
Diameter: opening: 55 mm
Diepte: 75 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenkort
Klemcapaciteit55 mm
Lengte220 mm
Gewicht650 g
€ 37,09 excl. BTW
/ stuk
€ 44,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden