Referenties
Bahco:2997-300
Rubix:A0770615
EAN:7314150124244

Documenten
Productdetails : BAHCO KLEMTANG UNIVERSEEL 255MM 2997-300
De Bahco 2997 klemtang met tandheugel is ontworpen voor het vasthouden en klemmen van metalen profielen en vlakke werkstukken. De extra lange bekken, die in vier standen verstelbaar zijn, bieden een grote veelzijdigheid bij constructie-, montage- en onderhoudswerkzaamheden.
Kenmerken:
Deze klemtang is voorzien van een vergrendelingsmechanisme met tandheugel in combinatie met lange, vlakke en bolle bekken. De bekken zijn in vier standen verstelbaar om zich aan verschillende afmetingen en vormen van werkstukken aan te passen. Door de lengte bieden ze een grotere klemcapaciteit dan standaardmodellen. Dankzij het ontwerp van de bekken kunnen zowel vlakke werkstukken als L-, U- en T-profielen worden vastgehouden.
Met de stelring kan de opening vóór het vergrendelen nauwkeurig worden ingesteld. Het ontgrendelingssysteem vergemakkelijkt het openen van het gereedschap na gebruik. De verchroomde afwerking beschermt het staal tegen corrosie en is geschikt voor regelmatig gebruik in werkplaatsen of op bouwplaatsen.
Specificaties:
• Verstelling van de bekken: 4 standen
• Afwerking: verchroomd
• Lengte: 255 mm
• Koplengte: 68 mm
• Kopbreedte: 64 mm
• Kopdikte: 17 mm
• Puntbreedte: 15 mm
• Puntdikte: 15 mm
• Gewicht: 680 g
Kenmerken:
Deze klemtang is voorzien van een vergrendelingsmechanisme met tandheugel in combinatie met lange, vlakke en bolle bekken. De bekken zijn in vier standen verstelbaar om zich aan verschillende afmetingen en vormen van werkstukken aan te passen. Door de lengte bieden ze een grotere klemcapaciteit dan standaardmodellen. Dankzij het ontwerp van de bekken kunnen zowel vlakke werkstukken als L-, U- en T-profielen worden vastgehouden.
Met de stelring kan de opening vóór het vergrendelen nauwkeurig worden ingesteld. Het ontgrendelingssysteem vergemakkelijkt het openen van het gereedschap na gebruik. De verchroomde afwerking beschermt het staal tegen corrosie en is geschikt voor regelmatig gebruik in werkplaatsen of op bouwplaatsen.
Specificaties:
• Verstelling van de bekken: 4 standen
• Afwerking: verchroomd
• Lengte: 255 mm
• Koplengte: 68 mm
• Kopbreedte: 64 mm
• Kopdikte: 17 mm
• Puntbreedte: 15 mm
• Puntdikte: 15 mm
• Gewicht: 680 g
Sterke punten
• Extra lange bekken bieden een grotere klemcapaciteit dan standaardmodellen
• Verstelling in vier standen vergemakkelijkt de aanpassing aan verschillende vormen en afmetingen van werkstukken
• Groot contactoppervlak met vlakke werkstukken dankzij de vlakke en bolle bekken
• Nauwkeurige instelling van de opening vóór het vergrendelen
• Eenvoudige ontgrendeling beperkt de benodigde handelingstijd tussen twee werkzaamheden
• Verchroomde afwerking beperkt het risico op corrosie
• Verstelling in vier standen vergemakkelijkt de aanpassing aan verschillende vormen en afmetingen van werkstukken
• Groot contactoppervlak met vlakke werkstukken dankzij de vlakke en bolle bekken
• Nauwkeurige instelling van de opening vóór het vergrendelen
• Eenvoudige ontgrendeling beperkt de benodigde handelingstijd tussen twee werkzaamheden
• Verchroomde afwerking beperkt het risico op corrosie
Toepassingen
Deze klemtang met tandheugel is geschikt voor het vasthouden, klemmen en positioneren van werkstukken tijdens assemblage-, las- en montagewerkzaamheden. Dit product is bijzonder geschikt voor het vastgrijpen van metalen L-, U- en T-profielen en vlakke werkstukken die stabiel moeten worden vastgehouden.
De tang kan worden gebruikt in productiewerkplaatsen, bij industrieel onderhoud, op bouwplaatsen voor metaalconstructies, bij slotenmakers- en plaatbewerkingswerkzaamheden en bij reparatie- en montagewerkzaamheden aan metalen constructies.
De tang kan worden gebruikt in productiewerkplaatsen, bij industrieel onderhoud, op bouwplaatsen voor metaalconstructies, bij slotenmakers- en plaatbewerkingswerkzaamheden en bij reparatie- en montagewerkzaamheden aan metalen constructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 690 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Klemcapaciteit | 64 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Gewicht | 680 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,91 excl. BTW
/ stuk
€ 77,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen