IRWIN VISE-GRIP KLEMTANG GEBOGEN 7WR 7/175MM T0702EL4
Klemtang T0702EL4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Irwin:T0702EL4
Rubix:10132242
EAN:0038548007038

Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 38 mm |
| Lengte | 175 mm |
Documenten
Productdetails : IRWIN VISE-GRIP KLEMTANG GEBOGEN 7WR 7/175MM T0702EL4
IRWIN® VISE-GRIP® Original vergrendelbare gereedschappen, met een klassieke beschermde trekkerontgrendeling, zijn ontworpen om maximale vergrendelingskracht te bieden.
Sterke punten
UNIEKE GEBOGEN KAAK
Uitstekend geschikt voor het veilig grijpen en het aanbrengen van koppel op verschillende vormen van oppervlakken, waaronder ronde pijpen, vierkante of zeskantbouten en meer. Perfect voor elke toepassing die maximaal koppel vereist
ZELFVERSTERKENDE ONDERKAAK
Het kaakmechanisme levert 3X meer grijpkracht*. Het draaipunt zorgt ervoor dat de kaak zich op het werkstuk uitlijnt voor maximale grip zonder wegslippen of beschadiging
2X LANGERE LEVENSDUUR
Hoogwaardig gelegeerd staal is warmtebehandeld voor maximale taaiheid en duurzaamheid
INBUSVERSTELSCHROEF
Aandraaien om materiaal dichter naar elkaar te trekken voor een strakkere grip. Lossen om gecontroleerde ontgrendeling te bieden
Uitstekend geschikt voor het veilig grijpen en het aanbrengen van koppel op verschillende vormen van oppervlakken, waaronder ronde pijpen, vierkante of zeskantbouten en meer. Perfect voor elke toepassing die maximaal koppel vereist
ZELFVERSTERKENDE ONDERKAAK
Het kaakmechanisme levert 3X meer grijpkracht*. Het draaipunt zorgt ervoor dat de kaak zich op het werkstuk uitlijnt voor maximale grip zonder wegslippen of beschadiging
2X LANGERE LEVENSDUUR
Hoogwaardig gelegeerd staal is warmtebehandeld voor maximale taaiheid en duurzaamheid
INBUSVERSTELSCHROEF
Aandraaien om materiaal dichter naar elkaar te trekken voor een strakkere grip. Lossen om gecontroleerde ontgrendeling te bieden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 38 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Capaciteit | 38 mm |
| Type | vergrendeltangen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,54 excl. BTW
/ stuk
€ 20,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden