ROEBUCK GRIP C-TANG 279MM - 4971996
GRIPTANG MET LANGE KLEMARMEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:4971996
Rubix:10520777
EAN:3660338498251


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | bankschroef |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 38 mm |
| Lengte | 279 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK GRIP C-TANG 279MM - 4971996
Dit gereedschap heeft een uitzonderlijke grijpkracht en kan worden vergrendeld op het gebruikte gedeelte.
Deze klem heeft kaken van gesmeed chroomvanadiumstaal en een ontgrendelingshendel voor eenvoudige demontage.
C-vormige klem voor het laswerk, carrosserie en klemmen van profielen.
Deze klem heeft kaken van gesmeed chroomvanadiumstaal en een ontgrendelingshendel voor eenvoudige demontage.
C-vormige klem voor het laswerk, carrosserie en klemmen van profielen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Klemcapaciteit | 38 mm |
| Lengte | 279 mm |
| Capaciteit | 38 mm |
| Gewicht | 750 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 205,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden