Referenties
Stanley:0-84-811
Rubix:10133178
EAN:3253560848118



Productdetails : STANLEY GRIPTANG RECHTE BEKKEN 225 MM (L) 50 MM BEK 0-84-811
Sterke punten
• Antiroest chroom behuizing
• Nauwkeurig afgewerkte bek
• Vertanding over ganse bek
• Klemkracht af te stellen met schroef
• Hendel voor snelle ontgrendeling
• Nauwkeurig afgewerkte bek
• Vertanding over ganse bek
• Klemkracht af te stellen met schroef
• Hendel voor snelle ontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x78x285 mm |
| Gewicht verpakking | 590 g |
| Vorm van de bekken | lang |
| Klemcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 225 mm |
| Capaciteit | 50 mm |
| Type | griptang met rechte bek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,01 excl. BTW
/ stuk
€ 18,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen