IRWIN VISE-GRIP KLEMTANG T05T - 10/250MM
Griptang met gebogen bek en draadsnijder - snelle ontgrendeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Irwin:T05T
Rubix:11011150
EAN:5706915081404




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 48 mm |
| Lengte | 250 mm |
Documenten
Productdetails : IRWIN VISE-GRIP KLEMTANG T05T - 10/250MM
VISE-GRIP® Fast Release curved Jaw Locking Pliers 10WR 250mm zijn ontworpen om maximale vergrendelingskracht te bieden en beschikken over een éénhandige, trekkerloze ontgrendeling, twee keer gemakkelijker te openen dan het traditionele ontwerp. De rechte bek is uitstekend voor het veilig grijpen en aanbrengen van maximaal koppel bij vlakke, vierkante of zeskantige materialen. Meerdere oppervlaktes, perfect voor elke toepassing die maximaal koppel vereist. Het zelfversterkende mechanisme van de onderbek levert 3X meer klemkracht. Het scharnier maakt dat de bek zich op het werkstuk uitlijnt voor maximale grip zonder te slippen of te beschadigen. Hoogwaardig legeringsstaal met 2X langere levensduur is warmtebehandeld voor maximale taaiheid en duurzaamheid. Inbus verstelschroef wordt aangedraaid om materiaal dichter naar elkaar toe te trekken voor een stevigere grip en losgedraaid om gecontroleerde ontgrendeling te bieden. Gevormde ProTouch™ handgrepen voor extra comfort en verminderde handvermoeidheid.
Sterke punten
Gebogen bek grijpt stevig en oefent koppel uit op vlakke, vierkante of zeskantige materialen
Het zelfversterkende mechanisme van de onderbek levert 3X meer klemkracht
Hoogwaardig legeringsstaal met 2X langere levensduur, warmtebehandeld
Gevormde ProTouch™ handgrepen voor extra comfort
Inbus verstelschroef
Het zelfversterkende mechanisme van de onderbek levert 3X meer klemkracht
Hoogwaardig legeringsstaal met 2X langere levensduur, warmtebehandeld
Gevormde ProTouch™ handgrepen voor extra comfort
Inbus verstelschroef
Toepassingen
Vastgrijpen
Klemmen
Vasthouden
Lassen
Klemmen
Vasthouden
Lassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 48 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Capaciteit | 48 mm |
| Type | griptang met gebogen bek en draadsnijder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,50 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 58,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden