Referenties
Facom:501A
Rubix:A0607994
EAN:3662424019838





Productdetails : FACOM MULTIPOSITIE LANGE NEUS-KNOPtang 501A
De Facom 501A griptang met lange bekken is een onmisbaar gereedschap voor veeleisende professionals. Deze tang is ontworpen om een precieze en veilige grip te bieden en onderscheidt zich door robuustheid, functionaliteit en gebruiksgemak. Dankzij het ergonomische ontwerp en de geavanceerde technische eigenschappen kan dit gereedschap efficiënt worden ingezet in tal van industriële en ambachtelijke toepassingen.
Kenmerken:
De Facom 501A griptang met lange bekken biedt een betrouwbare klemming die zich moeiteloos aanpast aan verschillende grijpsituaties. Het 5-standenmechanisme maakt snelle en nauwkeurige verstellingen mogelijk, terwijl de ontgrendelingshendel een gecontroleerde, schokvrije opening garandeert. De gefreesde groef in de bovenste bek zorgt voor een optimale grip op buizen met kleine diameters, wat de veelzijdigheid aanzienlijk vergroot. De matte chroomafwerking beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur. Deze tang is ontworpen voor bediening met een hand, wat maximale praktische inzetbaarheid oplevert tijdens werkzaamheden.
Specificaties:
• Afwerking: mat chroom
• Toepassingsmateriaal: metaal
• Materiaal kop: chroom
• Aantal verstelmogelijkheden: 5
• Aantal delen: 1
• Eenhandige bediening: ja
• Grip- of verankeringspunten: ja
• Type griptang: met grote capaciteit
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Kenmerken:
De Facom 501A griptang met lange bekken biedt een betrouwbare klemming die zich moeiteloos aanpast aan verschillende grijpsituaties. Het 5-standenmechanisme maakt snelle en nauwkeurige verstellingen mogelijk, terwijl de ontgrendelingshendel een gecontroleerde, schokvrije opening garandeert. De gefreesde groef in de bovenste bek zorgt voor een optimale grip op buizen met kleine diameters, wat de veelzijdigheid aanzienlijk vergroot. De matte chroomafwerking beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur. Deze tang is ontworpen voor bediening met een hand, wat maximale praktische inzetbaarheid oplevert tijdens werkzaamheden.
Specificaties:
• Afwerking: mat chroom
• Toepassingsmateriaal: metaal
• Materiaal kop: chroom
• Aantal verstelmogelijkheden: 5
• Aantal delen: 1
• Eenhandige bediening: ja
• Grip- of verankeringspunten: ja
• Type griptang: met grote capaciteit
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Sterke punten
• Precieze vastklemming dankzij de gefreesde groef in de bekken
• Snelle afstelling met 5-standenmechanisme
• Gecontroleerd en schokvrij ontgrendelen
• Eenhandige bediening voor maximale gebruiksvriendelijkheid
• Geschikt voor complexe toepassingen dankzij het lange bekontwerp
• Mat chroomafwerking voor corrosiebestendigheid
• Licht en compact, eenvoudig te transporteren
• Compatibel met diverse buizen en werkstukken
• Snelle afstelling met 5-standenmechanisme
• Gecontroleerd en schokvrij ontgrendelen
• Eenhandige bediening voor maximale gebruiksvriendelijkheid
• Geschikt voor complexe toepassingen dankzij het lange bekontwerp
• Mat chroomafwerking voor corrosiebestendigheid
• Licht en compact, eenvoudig te transporteren
• Compatibel met diverse buizen en werkstukken
Toepassingen
Deze griptang met lange bekken is ideaal voor professionals in de industrie, het onderhoud, het ambacht en mechanische werkplaatsen. Deze tang is bijzonder geschikt voor het stevig vastklemmen van werkstukken met kleine diameters, het werken in krappe ruimtes en het uitvoeren van complexe klembewerkingen. Dit gereedschap is toepasbaar in industrieel onderhoud, loodgieterij, elektrotechniek en de metaalconstructie en biedt een opmerkelijke veelzijdigheid voor dagelijkse interventies, zowel bij kmo’s als bij grote industriële ondernemingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 285x125x30 mm |
| Gewicht verpakking | 823 g |
| Vorm van de bekken | lang |
| Klemcapaciteit | 110 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Capaciteit | 17 mm |
| Gewicht | 770 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,14 excl. BTW
/ stuk
€ 64,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen