Referenties
Gedore:137 T
Rubix:10012441
Fabrikant:6403600
EAN:4010886640364


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | puntig |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 60 mm |
| Lengte | 220 mm |
Productdetails : GEDORE LIJM-GRIPTANG 9" - 137 T
• tbv het klemmen van lengte- of hoekverbindingen van lange balken, drempels, leuningen, werkbladen, boogvensters, etc.
• hefboom ontspanner blauw kunststof overtrokken
• vernikkeld
• de te verlijmen delen tegen elkaar drukken, bij geopende tang de boorgaten markeren, gaten van 9 - 10 mm Ø boren, lijm aanbrengen, delen samendrukken, tang aanbrengen, tang spannen - Klaar!
Lijm-griptang 9" tbv het klemmen van lengte- of hoekverbindingen van lange balken, drempels, leuningen, werkbladen, boogvensters, etc. hefboom ontspanner blauw kunststof overtrokken vernikkeld de te verlijmen delen tegen elkaar drukken, bij geopende tang de boorgaten markeren, gaten van 9 - 10 mm Ø boren, lijm aanbrengen, delen samendrukken, tang aanbrengen, tang spannen - Klaar!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 494 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Klemcapaciteit | 60 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Gewicht | 494 g |
| Type | lijm-griptang (grip wrench voor verlijmen) |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,05 excl. BTW
/ stuk
€ 42,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen