ROEBUCK GRIPTANG MET GEBOGEN BEK 0-30 135MM - 4355506
GRIPTANG MET GEBOGEN KAAK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:733809
Roebuck:4355506
Rubix:10524054
EAN:3660338343254


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 135 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK GRIPTANG MET GEBOGEN BEK 0-30 135MM - 4355506
Deze gereedschappen hebben een uitzonderlijke grijpkracht en kunnen worden vergrendeld op het gebruikte gedeelte.
De klemmen hebben gesmede kaken van chroomvanadiumstaal met kabelschaar en een ontgrendelingshendel voor eenvoudige demontage.
Algemeen gebruik, fijne bek, vooral handig voor het verwarmings- en loodgieterswerk.
De klemmen hebben gesmede kaken van chroomvanadiumstaal met kabelschaar en een ontgrendelingshendel voor eenvoudige demontage.
Algemeen gebruik, fijne bek, vooral handig voor het verwarmings- en loodgieterswerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Gewicht | 175 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,57 excl. BTW
/ stuk
€ 11,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden