Referenties
Knipex:41 34 165
Rubix:10162431
EAN:4003773047858




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | bankschroef |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 24 mm |
| Lengte | 165 mm |
Documenten
Productdetails : KNIPEX KLEMTANG LANGE BEK 41 34 165
De Knipex klemtang met lange bekken houdt ronde, geprofileerde en vlakke werkstukken stevig vast. Met de stelschroef en ontgrendelingshendel kan de grip nauwkeurig worden ingesteld en het vastgeklemde werkstuk snel worden losgemaakt.
Kenmerken:
De 41 34 165 klemtang houdt ronde, geprofileerde en vlakke werkstukken stevig vast dankzij de robuuste constructie. De stelschroef in combinatie met de ontgrendelingshendel vergemakkelijkt het instellen van de grip en het snel losmaken van het vastgeklemde werkstuk.
Alle handelingen kunnen met één hand worden uitgevoerd, wat het gebruik bij werkzaamheden in de werkplaats of op locatie vergemakkelijkt.
Dankzij de krachtversterking door de kniehefboomoverbrenging, die vaak bij klemtangen wordt toegepast, wordt een hoge klemkracht bereikt. De behuizing is vervaardigd van chroom-vanadiumstaal en de bekken zijn thermisch behandeld (inductiegehard).
Specificaties:
• Referentie: 41 34 165.
• Gewicht: 189 g.
• Afmetingen: 165 × 44 × 11 mm.
• Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
• Behuizing: hoogwaardig, gesmeed en gewalst chroom-vanadiumstaal.
• Klembereik voor ronde werkstukken: 20 mm.
• Klembereik voor vierkante werkstukken: 10 mm.
• Klembereik voor zeskantige werkstukken: 24 mm.
Normen:
Deze tang voldoet aan de REACH-verordening, die de registratie en beoordeling regelt van chemische stoffen die in de Europese Unie worden gebruikt. De tang bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in de zin van deze verordening.
Kenmerken:
De 41 34 165 klemtang houdt ronde, geprofileerde en vlakke werkstukken stevig vast dankzij de robuuste constructie. De stelschroef in combinatie met de ontgrendelingshendel vergemakkelijkt het instellen van de grip en het snel losmaken van het vastgeklemde werkstuk.
Alle handelingen kunnen met één hand worden uitgevoerd, wat het gebruik bij werkzaamheden in de werkplaats of op locatie vergemakkelijkt.
Dankzij de krachtversterking door de kniehefboomoverbrenging, die vaak bij klemtangen wordt toegepast, wordt een hoge klemkracht bereikt. De behuizing is vervaardigd van chroom-vanadiumstaal en de bekken zijn thermisch behandeld (inductiegehard).
Specificaties:
• Referentie: 41 34 165.
• Gewicht: 189 g.
• Afmetingen: 165 × 44 × 11 mm.
• Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
• Behuizing: hoogwaardig, gesmeed en gewalst chroom-vanadiumstaal.
• Klembereik voor ronde werkstukken: 20 mm.
• Klembereik voor vierkante werkstukken: 10 mm.
• Klembereik voor zeskantige werkstukken: 24 mm.
Normen:
Deze tang voldoet aan de REACH-verordening, die de registratie en beoordeling regelt van chemische stoffen die in de Europese Unie worden gebruikt. De tang bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in de zin van deze verordening.
Hold round, profile and flat material securely. Heavy duty model. With adjustment screw and release lever. One-hand operation. High clamping pressure due to toggle lever action. Pliers body: rolled steel, high-strength. Gripping jaws: chrome vanadium electric steel, forged.
Sterke punten
• Zorgt ervoor dat ronde, geprofileerde en vlakke werkstukken stevig op hun plaats blijven tijdens montagewerkzaamheden.
• Verkort de werktijd dankzij de bediening met één hand.
• Vergemakkelijkt het instellen en snel losmaken van het werkstuk dankzij de stelschroef en de ontgrendelingshendel.
• Beperkt de benodigde bedieningskracht dankzij de krachtversterking door het kniehefboommechanisme.
• Verkort de werktijd dankzij de bediening met één hand.
• Vergemakkelijkt het instellen en snel losmaken van het werkstuk dankzij de stelschroef en de ontgrendelingshendel.
• Beperkt de benodigde bedieningskracht dankzij de krachtversterking door het kniehefboommechanisme.
Toepassingen
Deze klemtang wordt gebruikt bij hecht- en laswerkzaamheden om werkstukken vóór de definitieve montage op hun plaats te houden. De tang is ook geschikt voor tijdelijke klemwerkzaamheden aan leidingen, metalen profielen en cilindrische onderdelen. n de plaat- en constructiemetaalbewerking, de slotenmakerij en de siersmederij wordt dit type tang gebruikt om ronde, vlakke of geprofileerde onderdelen vast te zetten tijdens het boren, klinken of schroeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 170x44x11 mm |
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Klemcapaciteit | 24 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Gewicht | 189 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,67 excl. BTW
/ stuk
€ 25,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden