Referenties
Stanley:0-84-646
Rubix:10132769
EAN:3253560846466

Productdetails : STANLEY FATMAX MOTORTANG 200 MM 0-84-646
STANLEY® has been the professional tradesman's champion since 1843. STANLEY Pliers comes with jaws forged from Carbon steel and fully heat treated for durability and optimal performance
Sterke punten
• Gebruiksvriendelijke Pushlock drukknop
• 3 vergrendelbare posities
• Lasermarkering voor identificatie 3 posities
• Inductie geharde bekken
• Ergonomische bimateriaal handgrepen
• 3 vergrendelbare posities
• Lasermarkering voor identificatie 3 posities
• Inductie geharde bekken
• Ergonomische bimateriaal handgrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 24x78x250 mm |
| Vorm van de bekken | universeel |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,36 excl. BTW
/ stuk
€ 23,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen