BAHCO GRIPTANG EXTRA LANG 235MM 2952-235

Grip-vergrendelingstang met lange en smalle bekken

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2952-235
Rubix:A0767357
EAN:7314150103843
BAHCO GRIPTANG EXTRA LANG 235MM 2952-235

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit70 mm
Lengte230 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO GRIPTANG EXTRA LANG 235MM 2952-235


Klemtangen met lange smalle bekken en gebogen sectie. Toepassing: Voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Ook voor het grijpen van ronde voorwerpen. Hulpmiddel bij het vasthouden, plaatsen of uitnemen van onderdelen in nauwe ruimen, motoren enz. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.

Sterke punten

Thin nose grip|Long, slim and narrow jaw design, with curved section|Holds flat and round parts|Provides good grip in deep, recessed areas|For holding, placing or extracting parts|Adjustable locking power, fixing nut and easy to unlock|Provides aid when holding, placing or extracting pieces in awkward areas, engines etc.|Enables pliers to reach deep into recessed areas, same pliers can hold rounded objects

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht440 g
Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit70 mm
Lengte230 mm
Capaciteit70 mm
Gewicht450 g
Typegrip-vergrendelingstang (griptang met verstelbare vergrendeling)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 20,80 excl. BTW
/ stuk
€ 25,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen