Referenties
Bahco:2950-250
Rubix:A0770617
EAN:7314150124039

Documenten
Productdetails : BAHCO PARALLELKLEM 250MM 2950-250
Parellelklemtang, met bewegende bekdelen. Smalle bekken, voor ruimtes waar C-klemmen niet passen. Zowel voor vlakke als voor oneffen oppervlakken. Materiaal: Verchroomd en roestwerend.
Sterke punten
•Gripping capacity of 35 mm
Chrome finish for good rust protection
Self adjusting grip, double pad
Parallel jaws, 2 are self-adjusting
Good grip on flat parts and tapered surfaces
For holding L, U and T profiles in building or maintenance work
Able to hold large pieces inside the jaws
Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock
Shape: narrow jaw profile, fits in areas where C-Clamps cannot
Chrome finish for good rust protection
Self adjusting grip, double pad
Parallel jaws, 2 are self-adjusting
Good grip on flat parts and tapered surfaces
For holding L, U and T profiles in building or maintenance work
Able to hold large pieces inside the jaws
Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock
Shape: narrow jaw profile, fits in areas where C-Clamps cannot
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 690 g |
| Vorm van de bekken | groot |
| Klemcapaciteit | 35 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Capaciteit | 35 mm |
| Gewicht | 680 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,73 excl. BTW
/ stuk
€ 37,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen