Referenties
Facom:518A.5
Rubix:A0068586
EAN:3662424039621

Productdetails : FACOM GRIPTANG VOOR CARROSSERIE 5 518A.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 459 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200x40x25 mm |
| Gewicht verpakking | 459 g |
| Lengte | 195 mm |
| Gewicht | 456 g |
| Type | griptang voor carrosserie (pince-étau) – compact |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,05 excl. BTW
/ stuk
€ 49,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
