Referenties
Bahco:2968-190
Rubix:10087042
EAN:7314150124091

Productdetails : BAHCO GRIPTANG LANG PLATTE BEK 190MM 2968-190
Klemtang met groot oppervlak op beide bekken en ronde vorm van onderste bek. Toepassing: Grijpt platte werkstukken met een maximaal contact. Meer ruimte beschikbaar voor werkstukken. Geschikt voor het grijpen van L, U en T secties bij onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Klemcapaciteit | 43 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Capaciteit | 35 mm |
| Gewicht | 430 g |
| Type | griptang met vergrendeling (klemtang) — platte, rechte bekken |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,39 excl. BTW
/ stuk
€ 21,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden