Referenties
Stanley:0-84-813
Rubix:10133176
EAN:3253560848132

Productdetails : STANLEY GRIPTANG LANGE BEKKEN 215 MM (L) 75 MM BEK 0-84-813
The STANLEY® Lock-Grip Pliers Long Nose 6-1/2 in. 170 mm has a built in wire cutter on the curved jaw models for convenience. Chrome plating corrosion resistant for long life. Forged and machined jaws for maximum durability. General purpose Pliers ideal for a wide range of applications, for pipes or hexagonal nuts. Non-pinching “pull” jaw release improves safety and ease of opening. Packaging footprint equal to Vise Grip to facilitate direct replacement. Screw adjusts the jaws and the amount of clamping pressure for precision work.
Sterke punten
• Antiroest chroom behuizing
• Nauwkeurig afgewerkte bek
• Vertanding over ganse bek
• Klemkracht af te stellen met schroef
• Hendel voor snelle ontgrendeling
• Nauwkeurig afgewerkte bek
• Vertanding over ganse bek
• Klemkracht af te stellen met schroef
• Hendel voor snelle ontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 15x75x250 mm |
| Gewicht verpakking | 384 g |
| Vorm van de bekken | lang |
| Lengte | 215 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,01 excl. BTW
/ stuk
€ 18,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden