FACOM GRIPTANG 503

Griptang voor rond materiaal

Zie technische informatie

Referenties

Facom:503
Rubix:10108375
EAN:3148511810002
FACOM GRIPTANG 503

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenbankschroef
Klemcapaciteit28 mm
Lengte280 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GRIPTANG 503


De Facom 503 griptang is een onmisbaar stuk gereedschap voor het vastgrijpen en stevig vasthouden van buizen of ronde metalen voorwerpen. Dankzij het robuuste ontwerp en de levenslange garantie is dit een uitstekende keuze.

Kenmerken:
De Facom 503 griptang is ontworpen om een efficiënt en veilig vastgrijpen van ronde of buisvormige onderdelen te garanderen, zelfs bij complexe of repetitieve bewerkingen. Dankzij de bekken en het plaatstalen lichaam combineert hij lichtheid en robuustheid, wat een optimale slijtvastheid waarborgt. Door de nauwkeurige afstelling van de opening met een schroef kan deze tang gemakkelijk worden aangepast aan verschillende afmetingen van onderdelen, terwijl een stevige grip zonder wegglijden wordt geboden. De verchroomde afwerking zorgt voor een goede bescherming tegen corrosie en vergemakkelijkt het reinigen. Dit gereedschap heeft ook een levenslange garantie, wat de betrouwbaarheid en het streven naar kwaliteit van het merk Facom onderstreept.

Specificaties:
• Facom-referentie: 503
• Maximale grijpcapaciteit: 28 mm
• Totale lengte: 280 mm
• Bekbreedte: 85 mm
• Afmetingen (L x B x H): 280 × 85 × 68 mm
• Breedte: 80 mm
• Nettogewicht: 0,945 kg
• Materiaal: bekken en lichaam van plaatstaal
• Openingsinstelling: via stelschroef
• Afwerking: verchroomd

Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 heeft Facom zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler op het gebied van professioneel gereedschap. Het iconische Franse merk ontwikkelt robuuste en nauwkeurige oplossingen voor de auto-industrie, luchtvaart, energiesector en het industriële onderhoud. Het bedrijf onderscheidt zich door voortdurende innovatie en hoge eisen aan de kwaliteit van zijn producten. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 10.000 producten, met gereedschap met levenslange garantie, dat symbool staat voor betrouwbaarheid en prestaties.

Sterke punten

• Veilige en efficiënte vastgrijpen: optimale grip op ronde en buisvormige onderdelen, zonder wegglijden
• Nauwkeurige instelling: geïntegreerde stelschroef om de opening snel aan te passen
• Verhoogde duurzaamheid: stevige constructie van plaatstaal en verchroomde afwerking
• Levenslange garantie: bewijs van betrouwbaarheid en kwaliteitsbelofte van Facom

Toepassingen

De Facom 503 griptang is ideaal voor het vastgrijpen en vasthouden in mechanische werkplaatsen, staalconstructies op bouwplaatsen en industrieel onderhoud. Deze tang is bijzonder geschikt voor het bewerken van cilindrische onderdelen zoals buizen, ronde staven en draadeinden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht920 g
Afmeting verpakking (D x B x H)305x80x70 mm
Gewicht verpakking921 g
Vorm van de bekkenbankschroef
Klemcapaciteit28 mm
Lengte280 mm
Gewicht945 g
Typetangen-bakken
€ 52,67 excl. BTW
/ stuk
€ 63,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen