Referenties
Gedore:137 KR-7
Rubix:A0210633
Fabrikant:1954113
EAN:4010886869574

Productdetails : GEDORE GRIPTANG 7" - 137 KR-7
• met smalle bekken
• met instelschroef en hefboom ontspanner, bij 137 KR-10 blauw kunststof overtrokken
• voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
• voor het afklemmen van lucht- en remleidingen tot ca. Ø 10, koperen leidingen mm Ø 12 mm
• vernikkeld
Griptang 7" met smalle bekken met instelschroef en hefboom ontspanner, bij 137 KR-10 blauw kunststof overtrokken voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen voor het afklemmen van lucht- en remleidingen tot ca. Ø 10, koperen leidingen mm Ø 12 mm vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 292 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Klemcapaciteit | 10 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Capaciteit | 12 mm |
| Gewicht | 292 g |
| Type | griptang (lange bekken) |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,25 excl. BTW
/ stuk
€ 40,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
