Referenties
SMC:VV3P5-41-081-03F
Rubix:A0500632
Fabrikant:VV3P5-41-081-03F

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing); hars (adapterplaat, eindplaat, zuiger, houder); aluminium/hnbr (spoelklep); roestvrij staal (veer) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT 8-POS. 3/8G VV3P5-41-081-03F
De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparend circuit). De VP-serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De kleppen zijn verkrijgbaar in een normaal gesloten of normaal open uitvoering. De serie is geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa.
Sterke punten
•3-poorts magneetventiel (VP500)
Manifoldtype: B-montage Enkele basis
Gemeenschappelijke EXH, individuele EXH
Ventielstations: 20
Manifoldtype: B-montage Enkele basis
Gemeenschappelijke EXH, individuele EXH
Ventielstations: 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing); hars (adapterplaat, eindplaat, zuiger, houder); aluminium/hnbr (spoelklep); roestvrij staal (veer) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,29 excl. BTW
/ stuk
€ 209,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen